EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
EBM(江部松商事)の ケーキクーラー
EBM 18-8 ケーキクーラー角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外寸(mm)
400×300
EBM品番
1491000
注文コード
27334765
品番
足付 小
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
外寸・EBM品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角型
外寸(mm)
400×300
高さ(mm)
(足付)20
サイズ
小
ピッチ(mm)
11
EBM品番
1491000