曜日別特売
5693 ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 20L Vikan(ヴァイカン) 27388683

 

5693 ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 20L Vikan(ヴァイカン) 27388683
5693 ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 20L Vikan(ヴァイカン) 27388683
5693 ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 20L Vikan(ヴァイカン) 27388683
5693 ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 20L Vikan(ヴァイカン) 27388683
5693 ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 20L Vikan(ヴァイカン) 27388683
5693 ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 20L Vikan(ヴァイカン) 27388683

ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 20L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード27388683品番5693
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

カバーを付けるとスタッキングできます。
計量目盛付(1L刻み)

容量(L)20材質ポリプロピレン形状丸形外寸(mm)380×470×H380特性注ぎ口付、目盛付きEBM品番8218970繰り返し・詰め替え対応
注意
※20Lのみ取手付きとなります。

商品説明動画

バケットカバー使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする