YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 健康器具・機器
YAMAZEN(山善)の エクササイズ用品
ホームシットアップベンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27429947
品番
FT1046-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
自宅で手軽に腹筋トレーニング。使わない時は折りたたんでスリムに収納。レッグパイプは高さ4段階調節。女性にも簡単組み立て。
用途
腹筋ベンチ、腹筋マシン、腹筋台として。
質量(kg)
8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×1360×620
高さ調節
(レッグパイプ)4段階
折りたたみ寸法(mm)
幅320×長さ1230×厚さ200
背面(cm)
幅26×長さ103
取扱説明書:
(0.24MB)
商品説明動画
参考になった