AA1530 スリムプレート タナカ 27471947 AA1530 スリムプレート タナカ 27471947 AA1530 スリムプレート タナカ 27471947

スリムプレート

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 27471947 品番 AA1530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下

規格
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(CP-T)同等認定
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 用途柱と横架材の接合に使用します。 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11071916
2024-05-22
用途:
補強に
卸売・小売業

あると便利品なひとつ。なかなか丁度良いサイズのものがないので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
11071916
2022-09-04
用途:
趣味の工作

棚受けに転用しますが直角の精度が良いことが選択理由です。「棚受け」として販売される製品は撓みを気にしてか悉く91度以上のの開き角度が付いていますが、私はそれが気に入らなかったのです。もちろん強度も問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
11071916
2022-10-19
用途:
地震対策
製造業

木造の工場なので、地震対策として柱の角の補強に使います。かなり頑丈そうです。来月又購入しようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
11071916
2021-11-16
用途:
本来の使用方法ではないけれど、作業台の足の補強に使用。
共同港運株式会社 様 (運輸・通信業)

思ってたよりも頑丈にできてる。
作業台のぐらつきがなくなった。

対象商品:
11071916
2021-02-01
用途:
屋形 補強に。
農・林・水産業

屋形、補強に使いましたが
しっかりと角度があり、強度も大丈夫そうです。
後は年数を見ながらの使用になると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27471947
2020-12-27
用途:
自宅の補強
その他業種

床土台部分の補強工事に最適です。
ネジもついてて、とても使い勝手良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
11071916
2020-06-05
用途:
DIY作業
その他業種

木材の接合に使用しています。強度もあるので重くなければ、はすかい を入れなくてもOKですので、これを愛用?してます。

1人が参考にしています
対象商品:
11071916
2019-01-14
用途:
屋根裏補強

直角の精度も良くて作りも丈夫です。付属の締結品は使い勝手が悪く使用していません。無しにしてコストを下げていただいた方がありがたいです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする