リトルコーナー

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 27471956 品番 AA1535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。
従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。

材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 用途柱と横架材の接合に使用します。 付属品専用角ビットビス(TBA-65D) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.5 N値1.2以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT033 性能認定S10A02-07

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27471956
2021-08-26
用途:
構造用の柱の固定
澁谷工務 様 (建設業・工事業)

短いほぞでリフォーム作業などで、柱を立てるとき固定がしやすい

対象商品:
11071891
2016-07-10
用途:
太陽光パネルの架台用部材同士の固定、
建設業・工事業

横架材と縦材の(どちらも110cm角)の連結、ボルトを貫通させて、クロスする手もあったが、あまり見た目がよくないのと、パネル設置面のボルトを座彫りするのは、耐久性の(雨水の浸透)問題もあり、避けたかった。材が土台用に檜の節持ちで下穴明けは必須だったが、ボルトの長さ、本数が手頃で、強度も十分で必要なら、後施工で増設もできること。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする