フラットプレートSD

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 27471974 品番 AA2026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。
Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。
ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。
耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。
Z山形プレートVP同等以上
【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.1以下

材質NSDC570/ZYXK18 用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本 厚さ(mm)0.6 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)5.9 N値1.1以下 告示1460号第2号 性能認定S10A04-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11071925
2022-10-15
用途:
柱と土台や梁との接合
建設業・工事業

ビスが一枚に数だけ梱包されていますので、とても助かります。梱包される方は大変だと思いますが。ありがとうございます。

対象商品:
11071925
2021-02-03
用途:
補強作業
太田建設 様

この製品は以前から使っているので、安く買える日に購入しています。

対象商品:
11071925
2021-01-13
用途:
耐震補強
その他業種

梁と梁との接合に最適です。仕上がりも万全で満足です。

対象商品:
11071925
2017-09-06
用途:
薪小屋の製作
医療・福祉・介護関連業

とてもシンプルで柱の固定もスムーズに作業出出来ました。また利用したいと思います。

対象商品:
11071925
2016-04-14
用途:
耐震用
卸売・小売業

木造住宅の屋根裏柱の耐震補強の為購入した。取り扱いが簡単で信頼性がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする