AA2050 フラットプレート スリム タナカ 27471999 AA2050 フラットプレート スリム タナカ 27471999 AA2050 フラットプレート スリム タナカ 27471999

フラットプレート スリム

(3件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 27471999 品番 AA2050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

金物形状をスリム化し、施工ビスも最小限に抑えた告示表示(は)に対応する柱接合金物です。

材質NDSC570 付属品専用角ビットビスTBA-45(5本) 種別- 寸法(mm)50×100×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験短期基準引張耐力6.1kN 建材試験センター第13A3437号
注意
※柱脚部に接近した位置に設置するアンカーボルトには柱脚接合部の引張耐力に応じた座金を選択、施工してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
耐震補強
サービス業

既存建物の土台と柱に使用。大きなプレートが使用できないので比較的小さいこれを使用。実際に地震が来てみないと分からないが、十分接合の効果はあると思う。

対象商品:
20062254
2024-04-09
用途:
耐震工事に
製造業

我が家の耐震工事に使いました。大引きと束を固定するのにピッタリ。価格も安くて助かりました。

対象商品:
20062254
2021-06-21
用途:
本来の目的とは別の使い方で
運輸・通信業

軽天材や木材を組み合わせて棚を作製する際に使用。私の目的では縁の処理は必要でしたが、本来は人の手が触れない場所で使う物だと思いますので、この金額で手頃な金物が入手出来大変満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする