ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
値段も安く機能的にも問題はないので特に不満はない。あえていえばその薄さ。これだけで垂木を支える強度はなさそうなので他の部位にもビスなり釘なりでしっかり止める必要があります。あくまでも位置決めとプラスアルファのサポート用ということで。
小屋の屋根の垂木を止める際に釘一本だけですと不安でしたがこの金具を使用することで安心できる強度が確保できました。
いつも使用している部品です。屋根の組み立てに使用すると台風で垂木が浮くのを防止できます。
根太と大引きをつなぐところにガンガン打ち込んで使ってます。
何点かの金具を比較しての取り付けを行った結果この金具がベスト、オーダーよりも単価が安い
特に何の問題も無く使用する事ができた。また使用が必要な時は発注したいです。
ステイだけではなく、釘までついて大変よかったです。
軽い、薄い、かつ仮止め部分があり、大変重宝しています。