曜日別特売
BF511 厚地長袖シャツ BF511 アルトコーポレーション 27479139

厚地長袖シャツ BF511

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズM
アースグリーン
内容量1着注文コード27479139品番BF511
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ブルゾンの生地を使用した厚手のシャツ

アースグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
107
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
仕様
帯電防止、ソフト加工、左胸ペン差し、ファスナー付ポケット、両胸フラップポケット、携帯電話用ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル90・綿10、ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(スライダー/金属)
着丈(cm)
74
対応シーズン
秋冬
首廻り(cm)
39.5
素材
東レ 制電裏綿
色番
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする