アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
半袖ブルゾン BN317
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27479753
品番
BN317
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
女子パンツとの組み合わせも可能
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ハワイアンブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
仕様
帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭、前立て比翼、裾アジャスター
種別
半袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ポケットファスナー/アルミ(スライダー/金属)
着丈(cm)
58
対応シーズン
春夏
素材
ライトツイル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可