曜日別特売
BN494 半袖タブリエ BN494 アルトコーポレーション 27481826

半袖タブリエ BN494

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サックス
サイズ9号
内容量1着注文コード27481826品番BN494
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

サックスサイズ9号胸囲(cm)104肩幅(cm)42袖丈(cm)23仕様帯電防止、抗菌・防臭種別半袖タブリエ混率(%)ポリエステル65・綿35、糸付けボタン/プラスチック着丈(cm)68対応シーズン春夏素材制電ソフトライトツイル色番1RoHS指令(10物質対応)対応袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする