色ライトラベンダー
サイズM
胸囲(cm)110
肩幅(cm)48
袖丈(cm)56
仕様帯電防止、ソフト加工、清涼感、通気性、ドライ感、左胸、左袖ペン差し、背ノーフォーク、裾ゴム
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル55・綿45、ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
着丈(cm)64
対応シーズン春夏
素材トロピカル
色番1
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可