アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
半袖ジャケット JP8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
EL
注文コード
27488695
品番
JP8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ジャケット
サイズ
EL
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル65・綿35、ドットボタン/プラスチック
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
68
対応シーズン
春夏
素材
制電トロピカル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可