モトレッド アルミブレーキプレッシャースイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27497314 品番 D45-71-481
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

コンペティションモデル等のレーシングマスターシリンダーに使用する油圧感知型ブレーキスイッチ。小型でアルミ製のボディは大幅な軽量化を実現。機械式スイッチに比べ、汎用性が高く、バンジョウボルトを交換するだけの簡単タイプ。
バンジョーボルトタイプ
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0mm
バンジョータイプ
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0m

タイプM10-1.25ボルトタイプ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27497339
2021-10-10
用途:
オートバイのブレーキライン
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトなデザインでクォリティーも高く、以前よりこのメーカーの製品を使っていました。今回入荷分は製品不良のようで、ブレーキオイルが本体より漏れ出し、クレームを申請しました。モノタロウさんの対応はとてもスムーズで、交換に応じてくれるそうで一安心です。

対象商品:
27497314
2020-10-27
用途:
リヤブレーキ

まぁ取付は簡単だけど、最初はスイッチに問題は無かった
その後数回で点灯しなくなる。
断線しやすいんだろうか?そもそも保証あるのかな?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする