コンペティションモデル等のレーシングマスターシリンダーに使用する油圧感知型ブレーキスイッチ。小型でアルミ製のボディは大幅な軽量化を実現。機械式スイッチに比べ、汎用性が高く、バンジョウボルトを交換するだけの簡単タイプ。 バンジョーボルトタイプ ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0mm バンジョータイプ ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0m
コンパクトなデザインでクォリティーも高く、以前よりこのメーカーの製品を使っていました。今回入荷分は製品不良のようで、ブレーキオイルが本体より漏れ出し、クレームを申請しました。モノタロウさんの対応はとてもスムーズで、交換に応じてくれるそうで一安心です。
まぁ取付は簡単だけど、最初はスイッチに問題は無かったその後数回で点灯しなくなる。断線しやすいんだろうか?そもそも保証あるのかな?