曜日別特売
D58-12-002 エアバルブコア DRC(ダートフリーク) 27499913

エアバルブコア

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード27499913品番D58-12-002
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ワイドレンジ(マイナス54℃~150℃)対応の良質なシール素材を採用。信頼性に優れたリプレースメント用バルブコア。2個パック。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27499913
2023-04-09
用途: スーパーカブのチューブバルブコア交換に
その他業種

値段が安く2個セットで必要最低限購入できるのでとりあえず安価で入手されたい方はこちらの商品がもっともおすすめだと思います。機能面も問題ありませんでした。

対象商品 : 27499913
2020-12-14
用途: バイクに使用しました。
サービス業

タイヤ交換と同時にバルブとバルブコアも交換した。
黒ラバーより、空気が抜けないと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする