D049J-10CL クリアーブック60P A4S スマートバリュー 27523449

クリアーブック60P A4S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10冊)注文コード27523449品番D049J-10CL
参考基準価格(税別)¥9,031販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。

サイズA4-S、タテ型クリアーグリーン購入法適合ポケット数60枚仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)1.0、(ポケット)0.05タイプ業務用パック背幅(mm)35外形寸法(縦×横)(mm)307×240
注意
※クリアーは透明表紙です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする