東日本塗料
東日本塗料の 屋根/瓦/トタン用
東日本塗料の 屋上/ベランダ
エコトップ遮熱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(4kg)
注文コード
27540696
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
遮熱性・日射反射率。高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
用途
官公庁、役所関係等のウレタン防水材工事用のトップコート。
民間のベランダ、バルコニー等のシックハウス対策が必要な改修現場。
色
A-1 マスカットグリーン
塗り面積(m
2
)
16
可使時間(分)
90(23℃)
主な用途
ベランダ
危険物の類別
非危険物
上塗塗装可能時間
4〜48時間(23℃)
特性
遮熱、耐候、防水、トップコート
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12(2回塗り)
歩行可能時間
12時間(23℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。