18cm タテ型ハンドルの小さめフライパン hokua(北陸アルミニウム) 27574874

タテ型ハンドルの小さめフライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27574874 品番18cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

意外に?!使いやすい! 縦型タイプのハンドルフライパン
手を添えて支えやすい縦型ハンドル
調理スペースでスッキリ使える
小さいのでスマートに調理ができます。
他の鍋と並べて置いても邪魔になりません。
お弁当などちょこっと料理に便利!
ちょっとした料理にオススメです。
少しの量で手軽に使えるので、気持ちも時間も省エネです。
電磁調理器対応
高出力型200V、100Vの電磁調理器にも対応しています。
電磁調理器(IH)からガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。

サイズ(cm)18 材質本体:アルミ板製(板厚2.8mm)、底板:はり底・ステンレス鋼(厚さ0.5mm)、ハンドル:フェノール樹脂 質量(g)452 全高(mm)203 表面処理内面:テフロンセレクト、外面:カラー焼付塗装 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)185×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする