意外に?!使いやすい! 縦型タイプのハンドルフライパン 手を添えて支えやすい縦型ハンドル 調理スペースでスッキリ使える 小さいのでスマートに調理ができます。 他の鍋と並べて置いても邪魔になりません。 お弁当などちょこっと料理に便利! ちょっとした料理にオススメです。 少しの量で手軽に使えるので、気持ちも時間も省エネです。 電磁調理器対応 高出力型200V、100Vの電磁調理器にも対応しています。 電磁調理器(IH)からガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。