スチームクッカーセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27577385 品番 33cm 二重セット
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

熱伝導抜群のアルミ製蒸し器ですので、ムラなく美味しい蒸し料理が手軽に簡単にできます。

材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂 容量(L)12.4 寸法(mm)345×449 高さ(mm)533(蓋含む) 質量(g)3392 用途茶碗蒸し、赤飯などの蒸し物に、蒸し器として、煮物、茹で物に、深鍋としてご使用いただけます。 仕様1段の蒸し量(升):3.5 板厚(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27577376
2022-11-25
用途:
餅米を蒸す
くらして 様 (サービス業)

一度にたくさんの餅米を蒸すために大きな蒸し器を探していました。
大きさ、軽さとも満足しています。
決して安い買い物ではありませんが、長く使えそうなのでいい買い物をしたと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする