曜日別特売
KB-FL6-02BKN カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 27629683

KB-FL6-02BKN カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 27629683
KB-FL6-02BKN カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 27629683
KB-FL6-02BKN カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 27629683
KB-FL6-02BKN カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 27629683
KB-FL6-02BKN カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 27629683

カテゴリ6フラットケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2
ブラック
内容量1本注文コード27629683品番KB-FL6-02BKN
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。
薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。

規格CAT6ケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)1.4×6爪折れ防止ありブラックコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])32コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応シールドUTPケーブルアズワン品番64-0880-49伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27629744
2021-05-24
用途: LANケーブルの延長用として
鉱業

レイアウト変更に伴うLANケーブルの延長用として購入。現状問題なく使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする