10秒で相手を見抜く&操る 心理術サクッとノート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27639285 品番43378
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別) 書籍
1,000

理術は、良好な人間関係を築くための最強ツールです。
相手の本音を見抜く、自分の思い通りに操る、苦手な人を攻略する…etc.
本書では、仕事や人付き合いの悩みを瞬時に解決する、即効性の高い心理テクニックを200以上収録しています。

判型B6 ページ数192 著者名神岡 真司(監修) 初版年月2015/08/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする