きものリメイク スタイルブック 全作品製図つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27639861 品番42682
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別) 書籍
1,300

着物をリフォームして洋服に生まれ変わらせるための本は、根強い人気です。
「きものリフォーム スタイルブック」「きものリフォームnewスタイルブック」に続き、メーカーのきものリフォーム本としては、3冊目となります。
今回は「今、普段に着られる」をコンセプトに、洋服としてステキに使えるアイテムを紹介。
紹介するのは、コート、ワンピース、チュニック、ブラウス、パンツ、スーツ、フォーマル、ウェデイングなど、全58点。すべて製図つきです。

判型AB ページ数112 著者名佐藤 智子・羽山 みな子 初版年月2010/01/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする