ベス工業
ベス工業の ボディケア
リフトレージュ遠赤外線ローラー・レッグ用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27680443
品番
EN-1500
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
ローラーゴムに遠赤外線天然鉱石配合。お風呂でもご使用いただけます。脚だけでなく二の腕にもご使用いただけます。
用途
足首から太ももまで両手で包み込むようにほぐします。
材質
(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂 (キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)PP
色
レッド
質量(g)
112
サイズ(mm)
145×85×271