曜日別特売
490R-08T316M-PM 1130 CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ サンドビック 27683024

490R-08T316M-PM 1130 CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ サンドビック 27683024
490R-08T316M-PM 1130 CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ サンドビック 27683024

CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード27683024品番490R-08T316M-PM 1130
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。

用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に寸法BS(mm)0.6寸法RE(mm)1.6寸法iC(mm)8.5寸法LE(mm)5.6寸法S(mm)3.3形状正方形トラスコ品番614-6091
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする