サンドビック
CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
27683049
品番
490R-140408M-PL 1130
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・材質・内容量
など
318
種類から選べます
他の種類を見る
コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。
用途
正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
寸法BS(mm)
2.0
寸法RE(mm)
0.8
寸法iC(mm)
13.8
寸法LE(mm)
10.3
寸法S(mm)
3.9
形状
正方形
トラスコ品番
614-6112