CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249

 

CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249
CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249
CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249
CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249
CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249
CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249
CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249
CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249
CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249
CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249
CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249
CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249
CR-LATAB28 iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ 27694249

iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード27694249品番CR-LATAB28
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

盗難防止用鍵付きタブレットホルダーです。
VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームなどに取り付け幅広い設置ができます。
VESA取り付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。
245mm~365mmまで挟み込めます。

付属品鍵×2本(1種類)、取り付けネジ(M4×8・4本)材質ABS樹脂質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×161×42対応機種12.9インチiPad_Pro_2017、2015、10.5インチiPad_Pro_2017アズワン品番64-0904-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする