カテゴリ6A LANケーブル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27694809 品番 KB-T6ATS-01BL
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

規格CAT6A ケーブル長(m)1 ケーブル外径(Φmm)7.1 爪折れ防止あり ブルー コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造単線 導体サイズ(AWG[mm2])23 コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル アズワン品番64-0903-24 導体単線 対数(P)4 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)7.1 カテゴリーCAT6A PoE対応4-pair PoE対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27694949
2026-03-26
用途:
パソコン通信
電気・ガス・熱供給・水道業

頑丈でよい。カプラも繰り返し脱着に耐久性を感じる作りをしていて、安っぽくない。
何度でも転用できそうです。

対象商品:
27694793
2023-10-19
用途:
インターネット光ケーブル用に使用
その他業種

インターネット回線を光ケーブル1GBタイプの更新時に合わせてこの商品(CAT6A)を導入しました。
単線構造のケーブルで太さも有りしっかり丈夫です、線が捩れる事もなく安心して使用出来ます。

対象商品:
27694809
2023-12-27
用途:
食堂でネットが使用できるように
アイチ木曽岬精工株式会社 様 (製造業)

注文してから到着まで早い処理でした。少し線が太いため線にくせがついてしまい使いづらい点があります。

対象商品:
27694845
2022-10-17
用途:
部屋の基幹線として使用
教育・研究機関

多くのLANケーブルがより線なのに対して、これは高性能な単線です。ケーブル内には十字介在も入っていて、太くて固いケーブルです。固さゆえ取り回しは難儀しますが、性能・信頼性は高いことが期待できます。部屋の基幹線として使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
27694915
2022-08-16
用途:
パソコンに接続してリモート会議
建設業・工事業

しっかりとしたお品物でした。
くるくると巻いてあったので、その分少し長めのものを購入すれば良かった気持ちもありますが、ギリギリ足りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする