EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
EBM(江部松商事)の キッチンばさみ
シルキー 料理バサミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27736985
品番
NKS-215DT
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
全長(mm)
215
色
レッド
種別
レッド
材質
刃:ステンレス420、ハンドル:ノバロイ樹脂
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
700030