※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
EBM(江部松商事)の 肉たたき・肉つり
ジェットホーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
突き棒(小)
EBM品番
6395100
注文コード
27738394
品番
JH-20
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・EBM品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
6395100
開口部(mm)
(後部)100、(前部)75
全高(mm)
185
伸縮範囲(mm)
(前部開口部)70〜90
長さ(mm)
(円筒部)400、(基台)255
幅(mm)
(基台)190
付属品
突き棒(小)