※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
EBM(江部松商事)の 肉たたき・肉つり
ジェットホーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
EBM品番
8076500
注文コード
27738498
品番
JH-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥155,000
この商品は
付属品・EBM品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
8076500
開口部(mm)
(後部)210、(前部)110
全高(mm)
280
伸縮範囲(mm)
(前部開口部)110〜170
長さ(mm)
(円筒部)680、(基台)405
幅(mm)
(基台)255