※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クッキングペーパー(シート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500枚) 注文コード 27765423 品番 FTN2020-S
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
EBM品番5410400 種別ニュース茶 材質両面シリコン加工耐油紙 機能耐油、耐熱、剥離性 耐熱温度(℃)180 幅(cm)50 長さ(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする