※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコン加工 タイコ型 天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27765965 品番-
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種別25ヶ取 寸法H(mm)17 寸法A(mm)57 寸法B(mm)46 外寸(mm)545×395×H41 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 EBM品番6738800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする