曜日別特売
FXH-LED290L28-WP-K2 LEDモジュール DNライティング 27766326

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
長さ(mm)290
290
90
140
190
240
340
390
440
490
540
590
640
690
740
790
840
890
940
990
1040
1090
1140
1190
1240
1290
1340
1390
1440
1490
1540
1590
1640
1690
1740
1790
1840
1890
1940
1990
2040
2090
2140
2190
2240
2290
2340
2390
2440
2490
2540
2590
2640
2690
2740
2790
2840
2890
2940
2990
3040
3090
3140
3190
3240
3290
3340
3390
3440
3490
3540
3590
3640
3690
3740
3790
3840
3890
3940
3990
4040
4090
4140
4190
4240
4290
4340
4390
4440
4490
4540
4590
4640
4690
4740
4790
4840
4890
4940
4990
5040
色温度2800
内容量1個注文コード27766326品番FXH-LED290L28-WP-K2
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

フレキシブル
高照度タイプ
1014mmサイズで2820lmの明るさ
最小曲げ半径150mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5014mm以内)
特寸対応可(50mm毎)

長さ(mm)
290
質量(kg)
0.06
色温度
2800
品種
軒下用LEDモジュール
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする