EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
シリコマート シリコンフレックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
スシロール
注文コード
27766534
品番
SF162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
種別
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シリコン
種別
スシロール
寸法(mm)
本体:300×175
型状
スシロール
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
EBM品番
558240
出来上り寸法(mm)
Φ40×H25