シリコマート ステッコフレックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2枚)
種別ウェディングスティック
内容量1セット(2枚)注文コード27766997品番GEL09
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質
型:シリコン、トレー:ポリカーボネイト
種別
ウェディングスティック
EBM品番
558730
寸法(mm)
トレー:400×300
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
出来上り寸法(mm)
Φ85×83×H25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする