EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
シリコマート ステッコフレックスミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
種別
ミニタンゴ
注文コード
27767067
品番
GEL04M
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外寸・種別・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
型:シリコン、トレー:ポリカーボネイト
種別
ミニタンゴ
EBM品番
558830
セット内容
シリコン型2枚+トレー2枚+木製ミニスティック100本入
寸法(mm)
トレー:395×119
型状
ミニタンゴ
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
出来上り寸法(mm)
67×32×H22