※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
シリコンモールド フルーツタルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27767164
品番
FRT055
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
シリコン
種別
28cm
内寸(mm)
Φ280×H30
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
耐熱温度(℃)
280
耐冷温度(℃)
-40
EBM品番
1568300