※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンモールド タルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27767189 品番 FRT051
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質シリコン 種別26cm 内寸(mm)Φ260×H30 品名・タイプタルト型・タルトストーン 耐熱温度(℃)280 耐冷温度(℃)-40 EBM品番1568500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする