※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 使い捨てモルド・カップ
ペットカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(300枚)
注文コード
27770883
品番
PTC14018-H
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
外側:晒片艶クラフト、内側:PET
種別
帆船柄
高さ(mm)
18
底径(Φmm)
140
EBM品番
2874860