※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 使い捨てモルド・カップ
キューブカップ60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
27771206
品番
CB42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
耐油未晒クラフト
色
プレゼント
高さ(mm)
60
短辺(mm)
60
長辺(mm)
60
EBM品番
4587840