※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM
EBMの 製菓・製パン用品
EBMの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
EBMの 絞り口金・絞り袋
使い捨て絞り袋・口金セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27772597
品番
4016
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
セット内容
口金×3ケ、絞り袋×10枚
材質
ポリエチレン、外側ノンスリップ加工
厚さ(mm)
0.085
寸法(mm)
400×190
容量(mL)
1000
耐熱温度(℃)
-30〜110
EBM品番
6766900