曜日別特売
FXA-T9-385L24-WPS LEDモジュール DNライティング 27795970

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は長さ・色温度・質量が1484種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
385
色温度
2400
注文コード
27795970
品番
FXA-T9-385L24-WPS
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
47.5mm毎で切断可

長さ(mm)
385
色温度
2400
電源
要(別置・別売)
品種
屋外用LEDモジュール
使用場所
屋外
調光方式
PWM/DALI
入力電圧
DC24V
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする