DNライティング
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・色温度・質量
が
532
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
539
色温度
3400
質量(kg)
0.16
注文コード
27810855
品番
FXA-T28-539WW34-WPS
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
66.5mm毎で切断可
長さ(mm)
539
色温度
3400
質量(kg)
0.16
電源
要(別置・別売)
品種
屋外用LEDモジュール
使用場所
屋外
調光方式
PWM/DALI
入力電圧
DC24V
エコロジー商品
省エネ