曜日別特売
FXA-T9-433L24-WP LEDモジュール DNライティング 27816200

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
433
色温度
2400
注文コード
27816200
品番
FXA-T9-433L24-WP
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10075mm以内)
47.5mm毎で切断可

長さ(mm)
433
色温度
2400
電源
要(別置・別売)
品種
屋外用LEDモジュール
使用場所
屋外
調光方式
PWM/DALI
入力電圧
DC24V
連結
1系統10075mm以内
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする