※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
バターナイフ(細)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27817029
品番
106016
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
バターナイフ
寸法(mm)
20×全長166
種類
WOODN 全長166
仕上
サオ材/ウレタンツヤ消し塗装仕上
EBM品番
6589800