曜日別特売
FL-LED2-853WW-F1 LEDモジュール DNライティング 27836010

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個長さ(mm)853色温度3500注文コード27836010品番FL-LED2-853WW-F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900

拡散光タイプ
照射方向調節可能

長さ(mm)853質量(kg)0.22電源要(別置・別売)品種LEDモジュール色温度3500使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする