※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の グリルパン・スキレット
ヴィンテージ モリブデンジU ビュッフェパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
27cm
注文コード
27851846
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビュッフェやお客様の元へ直接届ける際にテーブルをお洒落に飾る。
EBM品番
3651700
種別
27cm
内径(Φmm)
270
深さ(mm)
50
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
195
質量(kg)
1.7