※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の グリルパン・スキレット
SW 銅 オパール鍋 ガゼル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27851889
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ビュッフェやお客様の元へ直接届ける際にテーブルをお洒落に飾る。
EBM品番
1929700
種別
18cm
寸法(cm)
18
内径(Φmm)
182×115
外形寸法(mm)
192×123
深さ(mm)
25
板厚(mm)
1.5
質量(kg)
0.4